曜日別特売

ピンチ

ピンチ - 大木製作所
(2件のレビュー)

タオルを留めたり、袋物を挟んで留めたり色々な用途に使えます。オールステンレス製で、挟む・留めるなど万能に使えるピンチ。

タイプ小型ピンチ材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.0×1.5×3.0入数(個)10内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8490798700357-9
1,200
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84907987
2022-12-31
用途: 物干し
卸売・小売業

作りがしっかりしているので、安心して使用できます。

対象商品 : 84907987
2021-01-05
用途: 食品包装の仮止め
ガラスえのぐ

大木製作所製のステンレス製品は素晴らしい、安い他社製品も使ったが、価格以上の仕上がりの良さ

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする