竿 ピンチ

竿 ピンチ - 大木製作所竿 ピンチ - 大木製作所
(5件のレビュー)

ステンレスハンガーを物干し竿から移動しないように留めるピンチ。オールステンレス製で、物干し竿にかかったハンガーや洗濯物を留めるピンチ。

タイプ竿ピンチ材質ステンレススチール(クローム18%・ニッケル8%)質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.0×1.2×4.5入数(個)4内容量1セット(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8490799600371-5
1,400
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84907996
2024-07-21
用途: 洗濯物の固定
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

プラスチックのピンチは経時劣化で直ぐに割れてしまうためこのステンレス製は寿命が長そう。ただ残念なのは価格が高い、もう少し安くならないか?

対象商品 : 84907996
2023-09-08
用途: 竿に挟む
アヴネット株式会社卸売・小売業

ピンチを開いた時の幅が竿径よりも狭く、当方で加工する必要が生じている。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 84907996
2022-10-17
用途: 物干し竿に
サービス業

風が強いときには、物干し竿に毛布などをとめたり、ハンガーに吊したTシャツなどの飛ばされ易い洗濯物を引っかけたりします。大木製作所の製品は錆もなく長年にわたって使用できます。

対象商品 : 84907996
2022-05-26
用途: 竿にかけたハンガーの固定
その他業種

洗濯物ハンガー、小型のピンチなど、御社の古くからのユーザーです。外に出しっぱなしですが、錆がほとんど出なくて気に入っています。バネの螺旋部分だけには、時々防錆スプレーをかけています。

対象商品 : 84907996
2020-07-06
用途: 物干しざおにバスタオルなど大物を掛ける
その他業種

値段が高いだけあって、しっかりととまりますし、ステンなので光劣化もなく、雨にも強いです。ただ、挟む部分のまん中が割れていないので、ハンガーを止める時には、斜めにしないととまりません。細工にもうひと仕事あれば完璧なものになると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする