曜日別特売

クーパークーラー

クーパークーラー - RCS

パーティーや来客の際、急いでワインなどの飲み物を冷したいといった時にお使いいただけます。ボトルワインなら、6分で5℃-7℃に冷却することができ、缶ビールの場合、1分で飲み頃の温度に冷却できます。冷却時に飲料を回転させますが、ビールや炭酸飲料なども、開封時に中身が吹き出したりすることなく、冷却できます。車のシガーソケット用アダプター付で、車内、野外、スポーツ観戦、など場所を問わず様々なシーンに大活躍!アメリカ生まれのワイン・ビール・ソフトドリンク急速冷却装置

材質ABS樹脂、ナイロン、シリコンゴム、ポリカーボネート、ステンレス質量(g)1600容量(L)1.5消費電力(W)37コード長さ(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×33×22.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84909168HC02-JP-C
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする