曜日別特売

ワークポロシャツ半袖

ワークポロシャツ半袖 - mizuno(ミズノ)ワークポロシャツ半袖 - mizuno(ミズノ)ワークポロシャツ半袖 - mizuno(ミズノ)ワークポロシャツ半袖 - mizuno(ミズノ)ワークポロシャツ半袖 - mizuno(ミズノ)ワークポロシャツ半袖 - mizuno(ミズノ)
(3件のレビュー)

ペン差し、胸ポケット付きのワーク用ポロシャツ。
ダイナモーションフィット採用で動きやすい。

機能
ダイナモーションフィット
肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計
ベタつき軽減ドライサイエンス生地採用
ペン差し・ボタンダウン・胸ポケット・再帰反射プリント・消臭
混率(%)ポリエステル100%種別半袖ポロシャツポケット胸ポケット付き内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84902676C2JA818001ホワイトL
オープン
5,800
6,380(税込)
当日出荷
84902703C2JA818009ブラックL
オープン
5,800
6,380(税込)
当日出荷
84902712C2JA818009ブラックXL
オープン
5,800
6,380(税込)
当日出荷
84902737C2JA818014ネイビーL
オープン
5,800
6,380(税込)
当日出荷
84902746C2JA818014ネイビーXL
オープン
5,800
6,380(税込)
当日出荷
84902667C2JA818001ホワイトM
オープン
取扱い終了
返品不可
84902685C2JA818001ホワイトXL
オープン
取扱い終了
返品不可
84902694C2JA818009ブラックM
オープン
取扱い終了
返品不可
84902728C2JA818014ネイビーM
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84902737
2021-09-04
用途: 機械メンテナンス、軽作業、営業
合同会社関東電装冶具製造業

着やすい、しわにならない、作業性が良い。必要最低限のポケットが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 84902676
2021-06-19
用途: ゴルフの練習用に購入しました。
製造業

着こごちもよく動きやすく
購入して大変満足してます。

対象商品 : 84902737
2019-11-11
用途: 作業着
製造業

夏場の作業着として夏服のとセットで使用しました。
単独ではゴルフ練習用に使いました。これってゴルフウェアと変わらないくらい動きやすいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする