曜日別特売

ミズノワークジャケット

ミズノワークジャケット - mizuno(ミズノ)ミズノワークジャケット - mizuno(ミズノ)ミズノワークジャケット - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア。(春夏向け)
ミズノだから出来た3次元フィット。
パンツ(C2JF8182)とセットでご着用いただけます。
静電気帯電防止作業服 JIS T8118
■ポリエステル100%の軽量・制電素材。
■胸ポケットはペンスリット入りのフラップポケット
■左袖にはペン差し付き
■ファスナー付き脇ポケット
■立ち襟と開襟、どちらにも対応
■袖口ボタン仕様
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
着丈:XS/59.7cm、S/61.8cm、M/63.9cm、L/66cm、XL/68.1cm、2XL/70.2cm、3XL-8/70.2cm、4XL-8/70.2cm
胸回り:XS/100cm、S/104cm、M/108cm、L/112cm、XL/116cm、2XL/120cm、3XL-8/124cm、4XL-8/128cm
肩幅:XS/41.8cm、S/44.2cm、M/45.6cm、L/47cm、XL/48.4cm、2XL/49.8cm、3XL-8/50.8cm、4XL-8/51.8cm
裄丈:XS/80.4cm、S/82.9cm、M/85.1cm、L/87.3cm、XL/89.5cm、2XL/91.7cm、3XL-8/92.2cm、4XL-8/92.7cm

機能
ダイナモーションフィット
肩甲骨周りの運動性能アップさせた動きやすいパターン設計
制電素材・2本ペン差し・脇ゴムシャーリング・手口アジャストボタン・再帰反射プリント・消臭機能ミズノデオドランド
生地ドビー種別長袖ジャケット混率(%)ポリエステル100袖丈長袖内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
着丈(cm)
肩幅(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84903507C2JE818207チャコール68.148.489.5
オープン
7,400
8,140(税込)
当日出荷
84903446C2JE818204ベイパーシルバー63.945.685.1
オープン
取扱い終了
返品不可
84903455C2JE818204ベイパーシルバー664787.3
オープン
取扱い終了
返品不可
84903464C2JE818204ベイパーシルバー68.148.489.5
オープン
取扱い終了
返品不可
84903473C2JE818204ベイパーシルバー70.249.891.7
オープン
取扱い終了
返品不可
84903482C2JE818207チャコール63.945.685.1
オープン
取扱い終了
返品不可
84903498C2JE818207チャコール664787.3
オープン
取扱い終了
返品不可
84903516C2JE818207チャコール70.249.891.7
オープン
取扱い終了
返品不可
84903525C2JE818209ブラック63.945.685.1
オープン
取扱い終了
返品不可
84903534C2JE818209ブラック664787.3
オープン
取扱い終了
返品不可
84903543C2JE818209ブラック68.148.489.5
オープン
取扱い終了
返品不可
84903552C2JE818209ブラック70.249.891.7
オープン
取扱い終了
返品不可
84903568C2JE818214ネイビー63.945.685.1
オープン
取扱い終了
返品不可
84903577C2JE818214ネイビー664787.3
オープン
取扱い終了
返品不可
84903586C2JE818214ネイビー68.148.489.5
オープン
取扱い終了
返品不可
84903595C2JE818214ネイビー70.249.891.7
オープン
取扱い終了
返品不可
84903604C2JE818224ブルー63.945.685.1
オープン
取扱い終了
返品不可
84903613C2JE818224ブルー664787.3
オープン
取扱い終了
返品不可
84903622C2JE818224ブルー68.148.489.5
オープン
取扱い終了
返品不可
84903638C2JE818224ブルー70.249.891.7
オープン
取扱い終了
返品不可
84903647C2JE818232グリーン63.945.685.1
オープン
取扱い終了
返品不可
84903656C2JE818232グリーン664787.3
オープン
取扱い終了
返品不可
84903665C2JE818232グリーン68.148.489.5
オープン
取扱い終了
返品不可
84903674C2JE818232グリーン70.249.891.7
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84903464
2022-07-22
用途: 建設作業
三河社会保険労務士事務所その他業種

涼しく、軽いので良好です。もっとカラーがあればよい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする