曜日別特売

ミズノワークパンツ

ミズノワークパンツ - mizuno(ミズノ)ミズノワークパンツ - mizuno(ミズノ)ミズノワークパンツ - mizuno(ミズノ)
(1件のレビュー)

動きやすさを追求したミズノ独自のワークウエア。(春夏向け)
ミズノだから出来た3次元フィット。
ジャケット(C2JE8182)とセットでご着用いただけます。
静電気帯電防止作業服 JIS T8118
■ポリエステル100%の軽量・制電素材。
■キーホルダーループ
■フラップ付きカーゴポケット
<商品の実寸(商品の仕上がり寸法)>
股下:XS/70.5cm、S/73cm、M/75.5cm、L/78cm、XL/80.5cm、2XL/83cm、3XL-8/83cm、4XL-8/83cm

機能
ダイナモーションフィット
制電素材・キーホルダーループ・消臭機能ミズノデオドランド
混率(%)ポリエステル100種別ワークパンツ生地ドビーポケットサイドポケット付き内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84903735C2JF818207チャコールL79~85
オープン
4,800
5,280(税込)
当日出荷
84903683C2JF818204ベイパーシルバーM75~81
オープン
取扱い終了
返品不可
84903692C2JF818204ベイパーシルバーL79~85
オープン
取扱い終了
返品不可
84903708C2JF818204ベイパーシルバーXL83~89
オープン
取扱い終了
返品不可
84903717C2JF818204ベイパーシルバー2XL87~93
オープン
取扱い終了
返品不可
84903726C2JF818207チャコールM75~81
オープン
取扱い終了
返品不可
84903744C2JF818207チャコールXL83~89
オープン
取扱い終了
返品不可
84903753C2JF818207チャコール2XL87~93
オープン
取扱い終了
返品不可
84903762C2JF818209ブラックM75~81
オープン
取扱い終了
返品不可
84903778C2JF818209ブラックL79~85
オープン
取扱い終了
返品不可
84903787C2JF818209ブラックXL83~89
オープン
取扱い終了
返品不可
84903796C2JF818209ブラック2XL87~93
オープン
取扱い終了
返品不可
84903805C2JF818214ネイビーM75~81
オープン
取扱い終了
返品不可
84903814C2JF818214ネイビーL79~85
オープン
取扱い終了
返品不可
84903823C2JF818214ネイビーXL83~89
オープン
取扱い終了
返品不可
84903832C2JF818214ネイビー2XL87~93
オープン
取扱い終了
返品不可
84903848C2JF818224ブルーM75~81
オープン
取扱い終了
返品不可
84903857C2JF818224ブルーL79~85
オープン
取扱い終了
返品不可
84903866C2JF818224ブルーXL83~89
オープン
取扱い終了
返品不可
84903875C2JF818224ブルー2XL87~93
オープン
取扱い終了
返品不可
84903884C2JF818232グリーンM75~81
オープン
取扱い終了
返品不可
84903893C2JF818232グリーンL79~85
オープン
取扱い終了
返品不可
84903902C2JF818232グリーンXL83~89
オープン
取扱い終了
返品不可
84903918C2JF818232グリーン2XL87~93
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84903744
2022-07-22
用途: 建設工事
三河社会保険労務士事務所その他業種

涼しく、着心地よく丈夫であり、良好ですがカラーがもっとあればよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする