mizuno(ミズノ)
BOA搭載腰サポーター
(1件のレビュー)
BOA搭載の腰サポーター、腰をしっかりとサポート。
服の上からでも調整可能で長時間着用可能。
混率(%)
本体:ナイロン・ポリエステル・ポリウレタン・クロロプレンラバー
ボーン:ポリプロピレン
BOA:ソフトナイロン・ステンレス・ポリカーボネート・合成皮革
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84904785
C2JS818009
L
80~90
¥
9,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
84904767
C2JS818009
S
60~70
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
84904776
C2JS818009
M
70~80
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
84904794
C2JS818009
XL
90~100
¥
9,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください