テープベルト

テープベルト - mizuno(ミズノ)
(5件のレビュー)

ミズノロゴ入りテープベルト。

幅(mm)38タイプロングサイズ(cm)76~106長さ(cm)120混率(%)ナイロン100内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84905187C2JY818209ブラック
オープン
2,100
2,310(税込)
当日出荷
84905162C2JY818204グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
84905178C2JY818207チャコール
オープン
取扱い終了
返品不可
84905196C2JY818214ネイビー
オープン
取扱い終了
返品不可
84905205C2JY818224ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
84905214C2JY818232グリーン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84905187
2022-12-08
用途: 仕事で作業ズボンに使っている
マイ電気商会建設業・工事業

仕事で作業ズボンに使っているが、品質が良くコシもあり何年も使えそうです。

対象商品 : 84905187
2020-08-03
用途: 作業服に使用
製造業

バックルの作りが良いです。
ゴルフにも使用しています。安いだけじゃなく、長く使用できそうです。

対象商品 : 84905187
2020-07-16
用途: 鉄鋼業

ミズノのロゴマークがよく凄く丈夫そうで
大変満足してます

対象商品 : 84905187
2020-04-29
用途: 普段使用
その他業種

ベルト自体がしっかりとしており、バックルも質感があって、購入して良かった。

2021-03-29
用途: 組立
その他業種

バックルに通すのが引っかかる
自分のだけなのか
他のもそうなのか
正直使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする