mizuno(ミズノ)
パワーベルト
(1件のレビュー)
体に沿うようなラウンド設計でホールド感をサポート。
色
ブラック
材質
人工皮革
機能
腰パッド、体に沿う様なラウンド設計
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84905232
C2JY818309
L
84~103
オープン
¥
3,900
¥
4,290
(税込)
当日出荷
84905223
C2JY818309
M
72~90
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください