タジマツール(TJMデザイン)
リチウムイオン充電池 BT7225
セット内容
充電池
本体質量(g)
約130
出力電圧(V)
DC7.4
入力電圧(V)
DC9
出力電流(A)
(最大)2
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)
約55×85×25
バッテリー
リチウムイオン充電池
使用環境温度(℃)
0~40(結露不可)
充電時間(時間)
約5(25℃/ADP-9V13使用時)
入力電流(A)
1.3
バッテリー容量(mAh)
2500/min
内容量
1個
注意
※充電時間は充電池残量や温度環境により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84905966
FB-BT7225
¥
9,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください