EPSON
純正トナーカートリッジ EPSON LPB4T17
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-M230FDN/M230FDW/S230DN/S230DW
色
ブラック
種別
純正品
タイプ
LPB4T17
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
2500
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
87203532
LPB4T17
¥
12,350
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください