超快適セーフティシューズ AZ-51652

超快適セーフティシューズ AZ-51652 - TULTEX(タルテックス)超快適セーフティシューズ AZ-51652 - TULTEX(タルテックス)超快適セーフティシューズ AZ-51652 - TULTEX(タルテックス)超快適セーフティシューズ AZ-51652 - TULTEX(タルテックス)超快適セーフティシューズ AZ-51652 - TULTEX(タルテックス)超快適セーフティシューズ AZ-51652 - TULTEX(タルテックス)超快適セーフティシューズ AZ-51652 - TULTEX(タルテックス)超快適セーフティシューズ AZ-51652 - TULTEX(タルテックス)
(13件のレビュー)

超通気 アッパーのニット素材と底のベンチレーション機能で通気性抜群
超クッション 穴あき構造による快適なクッション性
超フィット感 履き口の設計によるホールド感、ニット素材とシュータンのないワンピース構造でフィット感が高く、快適な履き心地

用途軽作業用形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(甲被)ポリエステルニット+合成皮革(カモフラのみポリエステルメッシュ+合成皮革)標準質量(g/片足)320材質(底部)EVA+合成ゴム材質(先芯)樹脂先芯(JIS L種相当)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
55件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84910096AZ-5165222.53Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
84910105AZ-51652233Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
84910114AZ-5165223.53Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910123AZ-51652243Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910132AZ-5165224.53Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910148AZ-51652253Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
84910157AZ-5165225.53Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910166AZ-51652263Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910175AZ-5165226.53Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910184AZ-51652273Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910193AZ-51652283Eネイビー軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
84910202AZ-5165222.53Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
84910218AZ-51652233Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
84910227AZ-5165223.53Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
84910236AZ-51652243Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910245AZ-5165224.53Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910254AZ-51652253Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910263AZ-5165225.53Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910272AZ-51652263Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910288AZ-5165226.53Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910297AZ-51652273Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84910306AZ-51652283Eブラック軽量、通気性
8,200
3,698
4,068(税込)
当日出荷
84909983AZ-5165222.53Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84909992AZ-51652233Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910008AZ-5165223.53Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910017AZ-51652243Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910026AZ-5165224.53Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910035AZ-51652253Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910044AZ-5165225.53Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910053AZ-51652263Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910062AZ-5165226.53Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910078AZ-51652273Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910087AZ-51652283Eグレー軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910315AZ-5165222.53Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910324AZ-51652233Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910333AZ-5165223.53Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910342AZ-51652243Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910358AZ-5165224.53Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910367AZ-51652253Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910376AZ-5165225.53Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910385AZ-51652263Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910394AZ-5165226.53Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910403AZ-51652273Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910412AZ-51652283Eオレンジ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910428AZ-5165222.53Eカモフラメッシュ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910437AZ-51652233Eカモフラメッシュ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910446AZ-5165223.53Eカモフラメッシュ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910455AZ-51652243Eカモフラメッシュ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910464AZ-5165224.53Eカモフラメッシュ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
84910473AZ-51652253Eカモフラメッシュ軽量、通気性
8,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84910166
2024-07-02
用途: 重量物運搬
株式会社日本運搬社運輸・通信業

セーフティシューズなのに見た目と履きごごちが良いのが良い点です。
クッション製が良く1日履き通しでも足に負担が無く疲れにくい靴です。

対象商品 : 84910297
2021-11-27
用途: 現場
建設業・工事業

見た目より軽量で通気性もよく夏にぴったりかと思います。

対象商品 : 84910288
2019-06-26
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

軽くて風通しもいいです。
一日履いていても疲れないです。
出来たら色の種類を増やせば良いと思います。

対象商品 : 84910306
2019-09-28
用途: 通気性がよくて蒸れにくい

蒸れにくいのは良いが、耐久性は他のものより劣る。劣化してくると靴の中にプラスチックの破片が出てくるようになる。でも、足が臭くならないのでいつも買っています。
前のモデルより若干小さくなった気がするのでワンサイズ大きいものにしました。

1が参考にしています
対象商品 : 84910078
2019-02-12
用途: 機械組立て作業
製造業

軽くて通気性も良く今まで使用していた安全靴より満足しています。
靴べろ部は一体化させていていいのですがかかと部分が長いのではき難いのがマイナス点です。

対象商品 : 84910227
2023-07-19
用途: 就業時間
株式会社YSパウダーコーティング

購入して約2か月で靴の中から白いプラスティックの破片がパラパラでてきた。
痛い!と思い見てみたらおそらく先芯部分の樹脂では?危険!

3が参考にしています
対象商品 : 84910184
2022-02-17
用途: 荷役作業、運転
その他業種

軽さ、通気性がいい感じ、ただ、スリッポン見たいに、紐靴なのに、スポット履くのが、なんと無く、いまいち紐を緩めて、締め直すがめんどうかな。

対象商品 : 84910053
2021-03-09
用途: 職場用に
医療・福祉・介護関連業

職場用のシューズとして購入しました。自分の足にはやや細身でつま先がほんの少し圧迫される感じです。思っていたよりは通気性が悪い印象です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする