エムザ
フレッシュハーブ
旅行や出張等で長期不在でも安心して適当な水を自動給水してくれる便利なポット。
1週間以上の自動給水が可能です。(ご使用環境にもよります)
水位が下がった時には付属のお花が見えなくなります。
用途
自動水やりポットとして
材質
ABS、コットン
容量(mL)
250
付属品
紐(約30cm以上)、給水用フック(約6cm)
質量(g)
185
寸法(cm)
Φ13.5(底面Φ9)×17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84910988
EZHP-GR
グリーン
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84910997
EZHP-PK
ピンク
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84910972
EZHP-WH
ホワイト
¥
2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください