ハヤシ[靴下]
指先すっきりメッシュ 5本指靴下
(1件のレビュー)
一番ムレやすい指先部分が綿100%!
通気性バツグンで良質な履き心地を保持!
カカト付5本指でありながらもお買い得価格!
材質
本体:ポリエステル・綿・ナイロン
混率(%)
指先:綿100(但し芯糸ナイロン使用)
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約25
指タイプ
5本指
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84911408
YS921
サラシ
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
84911426
YS926
杢
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
8日以内出荷
84911417
YS925
黒
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください