ハヤシ[靴下]
コーマ糸使用 さわやかメッシュ5本指靴下
高級綿糸使用で柔らかく風合いの良い生地に仕上がってます!
芯糸に極めて細いナイロン糸を使っているためほぼ綿100%に組成です!
サイズ(cm)
24.5~27
指タイプ
5本指
混率(%)
綿100(芯糸ナイロン使用)
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約25
内容量
1袋(3足)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84911478
1921
白
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84911487
1926
杏アソート
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84911496
1925
黒
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
84911505
1920
カラーアソート
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください