仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 先丸靴下

仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 先丸靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 先丸靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 先丸靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 先丸靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 先丸靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 先丸靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 先丸靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 先丸靴下 - ハヤシ[靴下]
(3件のレビュー)

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!

RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約8丈区分ショート内容量1袋(2足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84911514SR773サラシ綿・ナイロン24.5~27先丸2足
オープン
609
670(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月21日
84911523SR775綿・ナイロン24.5~27先丸2足
オープン
609
670(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84911523
2023-04-28
用途: エアコン工事
建設業・工事業

すべらなくグリップがしっかりしているので、靴下で脚立を登る時やつるつるのフローリングにはとても良いと思います。消臭効果があれば言う事無しでした。試しに一組だけ購入しましたが、送料が安ければ買い足したいです。

対象商品 : 84911523
2023-06-05
用途: 作業時

メッシュなので、冬に上使えませんが、夏は気持ちよく使っています

対象商品 : 84911523
2020-08-01
用途: 歩きの多い作業
その他業種

シューズ内で滑るなどの遊びが無く、履き心地も良い。滑り止めも簡単には駄目になりそうな感じはしない。値段も安いしリピート確実です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする