仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下

仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ショートメッシュ すべり止め付 指付靴下 - ハヤシ[靴下]
(4件のレビュー)

オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用!
波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける!
フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
カカト部分はYヒールでずれにくい!

RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約8丈区分ショート内容量1袋(2足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84911532SR776サラシ綿・ナイロン24.5~27たび2足
オープン
619
681(税込)
当日出荷
84911548SR778綿・ナイロン24.5~27たび2足
オープン
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-15
用途: コスパ最高
製造業

耐久性に乏しい。4足使いまわしで6か月くらい持つ。

2025-10-22
用途: 屋外作業時
建設業・工事業

二股の切れ込みが痛い、全体に切れ込み位置から先の指先部分は布が余るので歩きにくい。

2025-10-17
用途: 一般的に履いている
建設業・工事業

二股部分の切れ込み長さが違う、切れ込みが深すぎて指の間が痛い。小指側も長すぎて布が余っているので他社の製品が良いかも。

対象商品 : 84911548
2022-07-17
用途: 清掃作業
株式会社いろはやサービス業

ショート滑り止め付きとの商品名に惹かれ購入
多少違うかも

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする