ハヤシ[靴下]
AG-MAX 銀イオンメッシュ 先丸靴下
指先、カカト補強糸に「AG-MAX」使用!
銀イオンの力で「消臭効果」「抗菌防臭」「吸水速乾」の3つの効用!
本体に高級純綿糸使用で「通気性」「風合い」「柔らかさい履き心地」
RoHS指令(10物質対応)
対応
かかとからの長さ(cm)
約27
内容量
1袋(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84911575
AG700
アソート
本体:綿・ナイロン、指先カカト:Ag-MAX(綿・ポリエステル)・ナイロン
24.5~27
先丸
4足
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください