仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下

仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 - ハヤシ[靴下]仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 - ハヤシ[靴下]
(3件のレビュー)

メッシュでは珍しいミドル丈靴下!
つま先とカカトを除き、足裏までメッシュ編みで涼しい履き心地!
高級綿糸使用で柔らかく風合いの良い生地に仕上がってます!

混率(%)綿100(芯糸ナイロン使用)かかとからの長さ(cm)約12内容量1袋(3足)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(cm)
指タイプ
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84911645WA944杏アソート24.5~275本指3足
オープン
749
824(税込)
当日出荷
84911654WA940ボーダー24.5~275本指3足
オープン
749
824(税込)
8日以内出荷
返品不可
84911663WA94324.5~275本指3足
オープン
749
824(税込)
当日出荷
84911636WA942カラーアソート24.5~275本指3足
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84911636WA94284911645WA944WA942 仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下 ハヤシ[靴下] 84911645仕事人 ミドル丈オールメッシュソックス 5本指靴下ハヤシ[靴下]1袋(3足)
749
税込824
色が異なります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84911663
2025-11-20
用途: 仕事用
二宮工業建設業・工事業

もう少し柔軟性が有れば履き易いけど、そうなると耐久性が無くなる?

対象商品 : 84911645
2022-02-13
用途: 運送業
製造業

安全靴を履いているため
重くて通気性があまりよくない為
厚手の靴下ではむれやすい
同商品は通気性が良く
普通に履きやすい。
リピ買いです♪

対象商品 : 84911645
2022-09-03
用途: 荷役作業とトラック運転
建設業・工事業

履き心地はとてもサラッとしていて良かったのですが、3回履いたら親指に穴が開きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする