モノタロウ

ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様

ハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 - モノタロウハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 - モノタロウハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 - モノタロウハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 - モノタロウハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 - モノタロウハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 - モノタロウハイバックチェア 座面モールドウレタン仕様 - モノタロウ
(17件のレビュー)

背もたれが高くゆったり座れるハイバックオフィスチェアです。
座面幅は余裕の510mmビックサイズ!
広く大きい座面と背もたれはモールドウレタンを採用し、長く座っても疲れにくいです。
座面と背もたれ連動ロッキング機能付き。

材質
座面材質:モールドウレタン(クッション)、メッシュ布地(張地)
5脚ベース:ナイロン
キャスター:ナイロン
シリンダー・座鉄板:スチール製
背もたれ材質:PP+ガラス繊維、メッシュ生地
用途OAチェアとして。仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ質量(kg)14.98種類オフィスチェア肘掛なし寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490~510×480~630×930~1005キャスター径(Φmm)50座面寸法(幅W×奥行D)(mm)510×480背タイプハイバックヘッドレストなし内容量1脚
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書:(0.8MB)
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。金具の破損やケガの原因になります。(想定使用荷重 約80kg)
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(張地)
全高(mm)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88601704HBC-BKブラック930~1005420~495510×48014.98
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
お客様組立品
88601713HBC-GRグレー930~1005420~495510×48014.98
12,980
14,278(税込)
当日出荷
1年間返品保証
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 事務室用
その他業種

メーカー品の老朽化に伴う購入。従前使用していたチェアと変わらず使用しても、問題無い。
従前は老朽化により、着座したさいに、座面が重さで下に落ち、固定が出来なくなっていたので、事務効率は上がった。

2025-10-29
用途: 会議、打合せ
もりもと在宅クリニック医療・福祉・介護関連業

組み立てやすく、座り心地が良いです。座面が広く快適です。

2025-09-28
用途: 事務用いす
不動産業

座り心地は最高でした。何も問題はありません。価格がもう少し安ければもっと良いと思います。

2025-08-26
用途: デスクワーク
製造業

背もたれ部分の両サイドに謎のレバーがあります。
どのように使用するのでしょうか。

対象商品 : 88601713
2024-06-19
用途: 事務用
卸売・小売業

大きいサイズのためゆったり座れますが大きすぎたかも
ボルトの欠品も早く対応してくれました

対象商品 : 88601704
2022-07-27
用途: 勉強机の椅子
医療・福祉・介護関連業

今まで使っていた椅子が壊れたので購入しました。低価格ですがゆっくりした作りで満足です。

対象商品 : 88601704
2022-12-02
用途: 事務作業時

近年のスタンダード形状だと思います。見た目や機能性も特に気になる点もなく、安く購入出来て満足しております。

対象商品 : 88601713
2021-11-16
用途: 作業机の椅子

以前のレビューにあった汚れの問題はなかった。座面が広いのが良い。ほどほどの堅さで座り心地は上々。色彩は、座面がグレーなので、背の裏側、脚などを黒ではなく濃グレーにしてあると見た目に落ち着くのだが。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする