Toughベンチレーション半袖ポロシャツ 152-15

Toughベンチレーション半袖ポロシャツ 152-15 - アタックベース
(2件のレビュー)

肩部分の補強に通気性を組み合わせた現場使用のニットウェア

混率(%)ポリエステル100(メッシュ部分ポリエステル85・ポリウレタン15)肩パッド刺し子機能肩パッド刺し子・ストレッチ・ベンチレーションメッシュ・接触冷感・消臭テープ・吸汗速乾・衿型状安定ワイヤー種別半袖ポロシャツ内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85656716152-15ペイントホワイトS
オープン
取扱い終了
返品不可
85656725152-15ペイントホワイトM
オープン
取扱い終了
返品不可
85656734152-15ペイントホワイトL
オープン
取扱い終了
返品不可
85656743152-15ペイントホワイトLL
オープン
取扱い終了
返品不可
85656752152-15ペイントホワイト3L
オープン
取扱い終了
返品不可
85656768152-15ペイントホワイト4L
オープン
取扱い終了
返品不可
85656777152-15ペイントホワイト5L
オープン
取扱い終了
返品不可
85656786152-15ブラックS
オープン
取扱い終了
返品不可
85656795152-15ブラックM
オープン
取扱い終了
返品不可
85656804152-15ブラックL
オープン
取扱い終了
返品不可
85656813152-15ブラックLL
オープン
取扱い終了
返品不可
85656822152-15ブラック3L
オープン
取扱い終了
返品不可
85656838152-15ブラック4L
オープン
取扱い終了
返品不可
85656847152-15ブラック5L
オープン
取扱い終了
返品不可
85656856152-15ペイントブラックS
オープン
取扱い終了
返品不可
85656865152-15ペイントブラックM
オープン
取扱い終了
返品不可
85656874152-15ペイントブラックL
オープン
取扱い終了
返品不可
85656883152-15ペイントブラックLL
オープン
取扱い終了
返品不可
85656892152-15ペイントブラック3L
オープン
取扱い終了
返品不可
85656908152-15ペイントブラック4L
オープン
取扱い終了
返品不可
85656917152-15ペイントブラック5L
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85656777
2020-06-04
用途: 足場鳶
建設業・工事業

近隣の店舗では、5Lサイズでデザイン制があるものは販売していないのでこちらで購入させていただきました。
肩の刺子もしっかりしており、脇のメッシュも涼しげです。
あと2~3着買い置きしたいけど…もう少しお安いと嬉しいかなぁ。

対象商品 : 85656743
2019-05-27
用途: 管工事
ケーズ ファクトリー建設業・工事業

材料運搬時等、肩に気兼ねなく預ける事ができるしっかりとした補強が施されており、大変満足です。
デザイン的にも優れていると思いますので、次回また購入を検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする