アタックベース
レディースストレッチパンツ 1610-2
スッキリラインのストレートパンツ。オンオフの使い分け自由なペア企画。
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)
ポリエステル63・綿34・ポリウレタン3
機能
ストレッチ・ノータック
種別
ストレッチパンツ
股下(cm)
78
裾上げ
可
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85658606
16102
アイボリー
S
62
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
85658615
16102
アイボリー
M
66
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
85658624
16102
アイボリー
L
70
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
85658633
16102
ベージュ
S
62
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
85658642
16102
ベージュ
M
66
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
85658658
16102
ベージュ
L
70
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
85658667
16102
ブラック
S
62
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
85658676
16102
ブラック
M
66
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
85658685
16102
ブラック
L
70
¥
6,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください