ストレッチカーゴパンツ 2500-1

ストレッチカーゴパンツ 2500-1 - アタックベースストレッチカーゴパンツ 2500-1 - アタックベース
(2件のレビュー)

スーパーストレッチ素材のスタイリッシュカーゴパンツ。
コンプレッションとのコーディネートで機動力大幅アップ。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
混率(%)ポリエステル63・綿34・ポリウレタン3機能ストレッチ・ノータック種別ストレッチカーゴパンツ股下(cm)80裾上げ内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8565869425001ベージュS76
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565870325001ベージュM80
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565871225001ベージュL84
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565872825001ベージュLL88
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565873725001ベージュ3L92
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565874625001ベージュ4L96
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565875525001ベージュ5L105
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565876425001ベージュ6L114
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565877325001グレーS76
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565878225001グレーM80
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565879825001グレーL84
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565880725001グレーLL88
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565881625001グレー3L92
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565882525001グレー4L96
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565883425001グレー5L105
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8565884325001グレー6L114
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85658712
2022-07-26
用途: 配達業務の時
ハセガワ

商品名のストレッチは誤りで全然ストレッチではありません。
なので汗ばむ時期にはかがんだ際には生地がすべらないのでかなり突っ張ります。
側面部に商品ロゴが大きく入っています。
商品画像では確認できないポイントでしたが、無地が希望だった私にとっては非常に不満なところです。

対象商品 : 85658712
2022-08-18
用途: 配送業務

スーパーストレッチと記載あったが全くストレッチ性はなく期待外れでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする