曜日別特売

セーフティスニーカー MK5090

セーフティスニーカー MK5090 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5090 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5090 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5090 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5090 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5090 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5090 - KITA(喜多)セーフティスニーカー MK5090 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

シンプルなのにスタイリッシュなフォルム
どんな作業服にでも合わせられるデザインが魅力のセーフティシューズ
アッパーサイドのワンポイントラインには、ヘビ柄(パイソン柄)でアクセント
ソールは石などの詰まりを軽減するよう、細かめなパターンを採用!
メッシュなしのALL合皮タイプのため、風やホコリなどをシャットアウト!
シンプルなデザインで年代を問わず履いていただけます
全色、マーキング跡がつきにくい白色底を採用しています!

仕様つま先鋼先芯形状ローカット種類セーフティーシューズ規格鋼先芯:JIS規格S級相当材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底標準質量(g/片足)約385(26.0)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84913763MK509024.53Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
84913772MK509025.03Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
84913788MK509025.53Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
84913797MK509026.03Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
84913806MK509026.53Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
84913815MK509027.03Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
84913824MK509028.03Eホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
84913833MK509024.53Eブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
84913842MK509025.03Eブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
84913858MK509025.53Eブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
84913867MK509026.03Eブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
84913876MK509026.53Eブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
84913885MK509027.03Eブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
84913894MK509028.03Eブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
84913903MK509024.53Eオレンジ
オープン
取扱い終了
84913912MK509025.03Eオレンジ
オープン
取扱い終了
84913928MK509025.53Eオレンジ
オープン
取扱い終了
84913937MK509026.03Eオレンジ
オープン
取扱い終了
84913946MK509026.53Eオレンジ
オープン
取扱い終了
84913955MK509027.03Eオレンジ
オープン
取扱い終了
84913964MK509028.03Eオレンジ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84913928
2018-10-08
用途: 軽作業
ことぶき整膚院サービス業

軽くて良さそう。
通気性は悪そう。
価格相応ですね。
後は底の耐久性が良いと良いのですが・・・。

対象商品 : 84913763
2018-04-19
用途: 建設機械の作業時
MIZUMOTO

デザインは、気に入ってます。
まだ使用してませんが、どれくらい持つかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする