アクアドリルEXフラットショート

アクアドリルEXフラットショート - NACHI(不二越)

穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能

材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20内容量1本
注意
※穴深さは平坦面で1Dc以下 傾斜面では1.5Dc以下の場合のものです。平坦面で1Dcを超える穴あけ及び傾斜面で1.5Dcを超える穴あけはおすすめしません。
※切りくず排出能力が下がることがあります。
※傾斜面の加工には 加工傾斜角(Φ)によって調整して下さい。加工傾斜角(Φ)が30°以下は送り速度を50%に下げて下さい。加工傾斜角(Φ)が30°を超える場合には回転数を70%以下 送り速度を30%以下に下げて下さい。
※外周方向の切込みはできません。
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
直径(Φ)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84913973AQDEXZS0200750427.8
6,680
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
84913982AQDEXZS021085042.18.4
6,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84913998AQDEXZS022085042.28.4
6,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84914007AQDEXZS023085042.38.5
6,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84914016AQDEXZS024095042.49.6
6,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84914025AQDEXZS025095042.59.7
6,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84914034AQDEXZS026095042.69.8
6,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84914043AQDEXZS0270105042.710.9
6,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84914052AQDEXZS0280105042.811
6,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84914068AQDEXZS0290115042.913
6,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84914077AQDEXZS030011506311.4
6,680
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
84914086AQDEXZS0310125063.112.5
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
84914095AQDEXZS0320125063.212.6
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
84914104AQDEXZS0330125063.312.7
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
84914113AQDEXZS0340135063.413.2
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
84914122AQDEXZS0350135063.513.3
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
84914138AQDEXZS0360135063.613.4
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
84914147AQDEXZS0370145063.714
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
84914156AQDEXZS0380145063.814.1
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
84914165AQDEXZS0390145063.914.2
6,980
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
84914174AQDEXZS040014506414.3
6,980
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
84914183AQDEXZS0410156064.116.4
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
84914192AQDEXZS0420156064.216.4
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
84914208AQDEXZS0430156064.316.5
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
84914217AQDEXZS0440166064.417.6
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
84914226AQDEXZS0450166064.517.7
7,860
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
84914235AQDEXZS0460166064.617.8
8,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
84914244AQDEXZS0470186064.718.9
8,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
84914253AQDEXZS0480186064.819
8,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
84914262AQDEXZS0490186064.919
8,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
84914278AQDEXZS050018606519.1
8,020
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
84914287AQDEXZS0510196065.121.2
8,590
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84914296AQDEXZS0520196065.221.3
8,590
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84914305AQDEXZS0530196065.321.4
8,590
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84914314AQDEXZS0540206065.422.5
8,590
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84914323AQDEXZS0550206065.522.6
8,590
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84914332AQDEXZS0560206065.622.7
8,590
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84914348AQDEXZS0570216065.723.7
8,590
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84914357AQDEXZS0580216065.823.8
8,590
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84914366AQDEXZS0590216065.923.9
8,590
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84914375AQDEXZS060021606624
8,590
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
84914384AQDEXZS0610227066.125
11,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
84914393AQDEXZS0620227066.225
11,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
84914402AQDEXZS0630227066.325
11,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
84914418AQDEXZS0640237066.426
11,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
84914427AQDEXZS0650237066.526
11,300
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
84914436AQDEXZS0660237066.626
11,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
84914445AQDEXZS0670247066.726
11,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
84914454AQDEXZS0680247066.826
11,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
84914463AQDEXZS0690247066.926
11,400
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする