ブラウン 電動シェーバー

ブラウン 電動シェーバー - P&Gブラウン 電動シェーバー - P&Gブラウン 電動シェーバー - P&Gブラウン 電動シェーバー - P&G
(3件のレビュー)

ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、
それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。
だから、肌にやさしい深剃りを達成。
ヘッド中央の内刃脇に搭載されたマイクロコームが、ヒゲを効率的に取り込むので、効率的なシェービングが可能に。肌にやさしい深剃りを実現します。
異なるカットシステムが連動することで、長く伸びたヒゲも短く残ったヒゲも効率的にカットします。
短いヒゲも根元から捕らえて究極の深剃り。さまざまなヒゲを取り込みカット。
肌にやさしくモミあげや長いヒゲを整える際に。シェーバーの背面に搭載。
ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。
それぞれの刃が独立して動くサスペンション機能搭載。どんなに小さな凹凸にも対応。スムーズなシェービングを達成します。

種別シェーバー付属品保護キャップ、ブラシ、電源コードブラックシリーズブラウン機能網刃ロックスイッチ連続使用時間(分)約45使用電池ニッケル水素電池表示機能充電バッテリー表示、替刃交換ランプ充電時間(時間)1充電方式交流式適合替刃注文コード:84916825 品番:F/C32B-6防水性IPX7認定商品タイプ本体内容量1台
関連資料:互換表
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849168073020S-B
オープン
9,990
10,989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 日常

手にフイットしてとても使いやすいです ただ交換歯のチョイスがちょっとわかりにくいです 取説が共用なのでどれを選べばよいのかわかりにくい

対象商品 : 84916807
2021-12-14
用途: 音が静かてす。
サービス業

切れ味もよく、何より音が静かで買ってよかったてす。値段は高ければよいとはいう事ないてす。

1が参考にしています
対象商品 : 84916807
2020-12-26
用途: 買い替えてよかった
その他業種

この頃のシェーバーはこの手の物に改良しつつあるみたいです、いわば先駆者。
耳回り・鼻毛のムダ毛はこれで手入れできる。便利がええものです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする