Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ

Canon カメラ用バッテリーパック LPシリーズ - Canon
(2件のレビュー)

小型大容量のリチウムイオンバッテリー(7.2V・875mAh)です。電気用品安全法に対応しています。

アズワン品番64-9619-62使用可能回数約500回の再充電、繰り返し使用が可能適合カメラEOS M / EOS M2 / EOS M10 / EOS M100 / EOS Kiss X7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84916983LP-E12
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84916983
2025-06-17
用途: 写真撮影
卸売・小売業

問題なく使えています。バッテリーの充電がすぐに切れていたので、快適に撮影できるようになりました。

対象商品 : 84916983
2019-04-04
用途: コンパクトデジカメ用
教育・研究機関

今まで使用していた物が経年劣化により充電量が落ちてきました。コンデジ自体を買い換えることも考慮(生産終了品だから)しましたが、使い勝手が良いので継続します(修理はあと5年ほど受け付けてもらえる)。Canonコールセンターと相談してそう決めました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする