曜日別特売

ビシッと選局ラジオ

ビシッと選局ラジオ - ANDO
(3件のレビュー)

自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます!
アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。
スピーカー内蔵
両耳イヤホンが付属
ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ!
ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応

受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz付属品両耳イヤホン質量(g)80電源単三乾電池×2本(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分)スピーカーサイズ(mm)40内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84917218R16-718D
5,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84917218
2022-11-15
用途: 仕事中にラジオ放送を聞きます
その他業種

機能、操作性、価格は満足。ただ、イヤホンの接触が良くなく、時々音が出なくなる。これでは満足に使用できないので、細切りのアルミ箔をイヤホンの根元に貼って何とかしのいでいる。そちらでもチェックされ、ほかの製品もそうなら、改良されたし。できれば、不良品として交換したい。

5が参考にしています
対象商品 : 84917218
2022-01-23
用途: 寝る前
製造業

登録のボタンをもっと簡単にして欲しい。 
手数が多い。

3が参考にしています
対象商品 : 84917218
2019-10-07
用途: 夜勤でイヤホン使用
製造業

主に夜勤で機械加工をしているのでポケットに入れてイヤホン使用でラジオの放送を聴いています。機械で受信感度が鈍くなるかとおもったら非常に良く聞こえる。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする