高田商事
銀イオン2重底ソックス4足組 先丸
銀イオンシリーズの二重底ソックス。
イオンの力で抗菌・防臭。
底は補強糸編み込みで足を強力に保護。
Wサポートのストレッチ加工。
オールサポータータイプで心地よいフィット感!
用途
作業・通勤・通学・スポーツに最適
色
ブラック
サイズ(cm)
25~27
材質
綿、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン
入数
4足組
指タイプ
先丸
内容量
1式(4足)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84917446
SS-100
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください