曜日別特売

静音オイルレスエアコンプレッサ

静音オイルレスエアコンプレッサ - アグリカルチャー静音オイルレスエアコンプレッサ - アグリカルチャー

作動音約60dB!
メンテナンス不要!オイルレスタイプの静音コンプレッサ

回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])1400/1700再起動圧力(MPa)約0.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84917525AG-1030SOLオイルレス50Hz:105、60Hz:120(0.0Mpa時)約0.8約0.550Hz:0.68、60Hz:0.78AC10050/60約60(エアフィルタ取付時)30640570330約26
オープン
52,000
57,200(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
84917534AG-2039SOLオイルレス50Hz:160、60Hz:180(0.0Mpa時)約0.8約0.550Hz:1.15、60Hz:1.50AC10050/60約65(エアフィルタ取付時)39680730370約38
オープン
78,000
85,800(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
84917516AG-0925SOLオイルレス50Hz:90、60Hz:100(0.0Mpa時)約0.8約0.550Hz:0.65、60Hz:0.68AC10050/60約60(エアフィルタ取付時)25570560330約24
66,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84917516AG-0925SOL40709753SOL-0925AG-0925SOL 静音オイルレスエアコンプレッサ パオック 40709753静音オイルレスエアコンプレッサパオック1台
49,980
税込54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする