アグリカルチャー
3馬力オイルレスエアコンプレッサ
39L大容量タンク!清掃作業・空気入れ・インパクトレンチ作業などのメンテナンス作業におすすめ。
エアドライヤとの組み合わせで、色彩選別気へのエア供給に最適です。
用途
エアツールへのエア供給に
付属品
ワンタッチカプラソケットRc1/4・カプラソケット1/2・エアフィルタ(吸気口用)×4個・エアフィルタ用静音チューブ×4本・パイプシール(シールテープ)
回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
1450/1750
吐出口径
R1/4
再起動圧力(MPa)
0.6
内容量
1台
取扱説明書:
(1.72MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
潤滑方式
吐出空気量(L/min)
最高使用圧力(MPa)
制御圧力(MPa)
定格出力(kW[PS])
電圧(V)
周波数(Hz)
騒音値(dB)
タンク容量(L)
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84917543
AG-3039NF
オイルレス
50Hz:280、60Hz:300(0.0Mpa時)
約0.8
約0.6
50Hz:2.2、60Hz:2.2
接地三極三相200
50/60
約75(静音チューブ取付時)
39
650
700
400
約62
オープン
¥
210,000
¥
231,000
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください