サンコープラスチック
卓上小物収納チェスト エルピス AF
こんなお得な商品も!
テーブルチェスト A4サイズ 3段
モノタロウ
¥
1,498
税込
¥
1,648
(3)
Aサイズのファイルやバインダーなどがゆったり収納可能。
色
ホワイト
材質
PP
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し組合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84918706
AF-403
305×360×348
浅型
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
84918715
AF-412
305×360×402
浅型+深型
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
84918724
AF-430
305×360×510
深型
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください