埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用)

埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用) - Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用) - Panasonic(パナソニック)埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用) - Panasonic(パナソニック)
周波数帯域(MHz)HF(10~76)・FM/VHF(76~300)・UHF(300~770)BS-IF(770~1489)・CS-IF(1489~2150)BS-IF(L)(2150~2681)・CS-IF(L)(2681~3224)インピーダンス(Ω)入力/75、TV接続口/75結線方式入力端子:ねじ端子式(同軸心線のみ、ねじなし端子式)、TV接続口:F型接栓式電流通過1A/30VAC、0.8A/15VDC挿入損失(dB)(HF)8.5以下、(FM・VHF)8.5以下、(UHF)8.5以下、(BS-IF)9.0以下、(CS-IF)9.5以下、(BS-IF(L))11.0以下、(CS-IF(L))12.5以下電圧定在波比(HF)1.8以下、(FM・VHF)1.5以下、(UHF)1.5以下、(BS-IF)1.6以下、(CS-IF)1.8以下、(BS-IF(L))2.2以下、(CS-IF(L))2.5以下使用周囲温度(℃)-10~+40強度(Nm)(端子ねじ)0.8、(F型接栓締付)2適合電線高周波同軸ケーブル S-5C-FB (特性インピーダンス75 Ω)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84920334WCS4712Wホワイト
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
84920343WCS4712Fベージュ
3,050
2,898
3,188(税込)
当日出荷
84920368WCS4712Hグレー
3,050
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
84920352WCS4712G利休色
2,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84920352WCS4712G84920334WCS4712WWCS4712G 埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用) Panasonic(パナソニック) 84920334埋込ホーム用高シールドテレビコン(端末用)Panasonic(パナソニック)1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする