曜日別特売

虫虫ゲッター

虫虫ゲッター - MIKI LOCOS虫虫ゲッター - MIKI LOCOS虫虫ゲッター - MIKI LOCOS虫虫ゲッター - MIKI LOCOS
(6件のレビュー)

嫌~な虫に!簡単・ラクラク・虫キャッチ!!
1:嫌な虫を触らずキャッチできます。
2:ベランダの上や天井など、高い所もOK!
3:2種類の毛で、しっかりやさしくキャッチできます。
4:バッタやセミなど、お子様の虫取りにも便利です。

材質本体:PP・PVC、ブラシカバー:PS、ブラシ:PP高さ(mm)(レバー)約145質量(g)約187(ブラシカバー含)径(Φmm)約60(ブラシカバー含)本体寸法(mm)長さ約645内容量1本
注意
※本品は虫捕獲用です。用途以外には使用しないでください。
※直射日光の当たる場所や高温多湿の所での保管は避けてください。
※振り回したり、人に向けたりしないでください。
※使用後は汚れを取り、付属のカバーをして、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。
※虫の形状ならびに俊敏性によって捕まえられない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84920648M-01
オープン
1,790
1,969(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84920648
2024-05-03
用途: 店内清掃時
サービス業

半屋外のため虫が多いのでこちらの商品を購入。ハンドルは少し硬いけど女性でも操作できます。カメムシやクモ、蛾などがきちんとキャッチできます。長さが思ったより短いので、虫に接近しないといけません。もうすこし長さがあると嬉しいです。付属でついてきた練習用のクモは不要かもしれません。女性スタッフが怖がっていました。あと、フックの粘着が弱くすぐ取れるので、位置を決めて最初からフックを付けてもらったほうが良いと思われます。

1が参考にしています
2023-06-30
用途: 虫捕り
農・林・水産業

商品は、素早く届きましたが、壊れていました。
壊れていた箇所を、テープでぐるぐる巻きにして、使用
何とか使えそうなので?

対象商品 : 84920648
2022-05-29
用途: 虫退治!
医療・福祉・介護関連業

虫が 怖くて購入しました。
これがあれば、優しく外に逃してあげられて
重宝しています。

対象商品 : 84920648
2020-10-28
用途: 百足などの害虫排除用として
その他業種

購入後、害虫に遭遇していないので、まだ未使用ですが、練習用についてき
た蜘蛛フィギュアを捕まえるのはうまくできました。なお蜘蛛フィギュアは、
結構リアルなので、引き出しなどにしまっておいて、忘れた頃に開けると、
びっくりしますので、ご注意ください。

2が参考にしています
対象商品 : 84920648
2021-08-03
用途: 家の中に侵入してきた虫の排除のため
その他業種

未使用時の保管方法に悩みます。長尺の棒状のものなので、吊り下げたいの
ですが、穴などがないため吊り下げることができませんでした。かといって
グリップ部分に穴を空けるのも、内部構造がわからず、諦めました。そこで
棒の部分を百均の大きなクリップでくわえ、それを引っ掛け収納しました。

対象商品 : 84920648
2019-05-15
用途: 蜘蛛を捕まえるのに使用。
エンドロール製造業

購入前は蜘蛛が良く出たのですが、購入後は大きな蜘蛛が出ません。小さな蜘蛛は手で捕まえるので、大きな物が出るまで待機です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする