2WAY お庭のガーデンバッグ

2WAY お庭のガーデンバッグ - MIKI LOCOS
(2件のレビュー)

植え替え作業や、庭作業のゴミ入れとして使用可能!

用途植え替え作業に。草、落ち葉などのゴミ入れに。材質ポリエチレン、ポリエステル、鉄耐荷重(kg)3(1時間持ち上げ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)43×43×47アズワン品番64-3244-46商品タイプ本体内容量1袋
注意
※絶対に引きずらないでください。破れる原因となります。
※参考耐荷重を守ってご使用ください。
※重機などでの吊り上げはしないでください。
枝などの尖ったもので袋を破るおそれがありますので、お気を付けください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84920772M-17
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84920772
2021-10-10
用途: 耐久性に問題

落ち葉、枯れ枝などの掃除で使用しましたが、まだ2回使っただけですが、
所どころ千切れてきたりしてます。

対象商品 : 84920772
2020-05-29
用途: 家庭菜園
その他業種

大型の野菜ごみが出た場合袋が無駄になっていた。これは何回でも使えて経済的。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする