龍宝丸
農業資材ごみ 切断のこぎり 替刃
龍宝丸 農業資材ごみ解体のこぎり用替刃です。
切断能力(mm)
塩ビパイプ:100Φ
鉄管:25
アルミサッシ:50角
プラスチック:10厚
用途
ビニール資材・ゴムホース・防草シート・コンテナボックス等々、農業資材ごみの切断に。
刃数
24
刃厚(mm)
0.7
アズワン品番
64-9646-34
内容量
1枚
注意
※切断能力の数値はメーカー参考目安です。使用状況により異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920824
1521NK
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください