農業資材ごみ 強力切断はさみ

農業資材ごみ 強力切断はさみ - 龍宝丸農業資材ごみ 強力切断はさみ - 龍宝丸
(2件のレビュー)

携帯用:かさばるゴミを切断・解体!
5種類の刃を使い分け、不用品をコンパクトに切断!
エラストマーグリップで滑りにくい。携帯にも便利な安全キャップ付き!
ギザ刃:プラ板もスムーズにカット。
枝切り刃:小枝も逃さずカット。
ギザ刃:薄物もギザ刃でラクラクカット!
のこ刃:しっかり食い込みラクラクカット!
針金切:Φ2.0mmまで可!
開梱刃:ダンボール箱の開梱や、梱包時の折り目付けに!
キャップ廻し:プラキャップの開閉に!

用途
不要になった家庭・農業のゴミの切断に!
カーペット・ビニール資材・ゴムホース・防草シート・ダンボール・アルミ類など、様々な素材を強力にカット。
全長(mm)200付属品安全キャップ材質刃部:ステンレス鋼(420J2)、ハンドル(白い部分):PP、ハンドル(黒い部分):TPR、キャップ:PP切断能力(mm)(針金刃)アルミ線・銅線:Φ2.5まで、針金:Φ2.0まで刃厚(mm)約3ギザノコ刃切断能力ギザ刃:アルミ板:0.8厚まで/銅板:0.5厚まで/トタン板・ブリキ板:0.4厚まで/プラ板:1.2厚まで/皮革:5厚まで/ゴム板・ビニール資材・ゴムホース:5厚まで/その他(厚紙・段ボール・ビニール・布・CD-R・カード類など)、のこ刃:電気コード:外径10まで(Φ1×3芯)/水道ホース:外径22まで/ロープ(綿・ナイロン):Φ10まで/その他:Φ5までの小枝アズワン品番64-9646-37内容量1丁
注意
※切断能力の数値はメーカー参考目安です。使用状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849208421522N
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84920842
2024-07-04
用途: 束ねたテープや紐、厚紙を切る

とても力強く切れるので満足。よくある万能ばさみは意外と紙などの薄物には今一つだけど、これは繊細なものも切れる。

対象商品 : 84920842
2023-10-12
用途: トン袋の裁断
有限会社A&Zその他業種

めちゃくちゃ切れます!!枝も切ってみましたが、切れ味最高です!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/367/
2023-03-23

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする