龍宝丸
青果鋏
1:長い刃で、たまねぎ等の収穫や、布・ホース等の切断に大変便利!
2:長い刃+ヤニ取り用溝付!
用途
果実・野菜(たまねぎ等)の収穫に最適。
全長(mm)
210
刃渡り(mm)
75
使用目的
収穫
切断対象
たまねぎ、果実、野菜
アズワン品番
64-3244-63
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920928
SR-004
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください