ワンダーセーフティ
ワンダー フェイスプロテクター
深く、浅く、頭の締め付けの調節が自由にできます。
頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。
日焼け対策にも!有害な紫外線を99.9%カットします(透明シールド着用時)。
用途
草刈り・石材加工・研磨加工・製材加工に。
仕様
ラチェット式 無段階調節 PAT.
付属品
透明シールド:1枚、メッシュシールド:1枚
規格
ANSI規格 (Z87.1)
アズワン品番
64-9646-02
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84920937
2735
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください