曜日別特売

FIRST MAN チタンコーティング六角軸鉄鋼ドリルセット 10PC

FIRST MAN チタンコーティング六角軸鉄鋼ドリルセット 10PC - 高芝ギムネ製作所FIRST MAN チタンコーティング六角軸鉄鋼ドリルセット 10PC - 高芝ギムネ製作所
(1件のレビュー)

PVDによるチタン(TIN)コーティングで長持ち!
メーカー開発の亜鉛ダイキャスト製法でインパクトに対応!
先端はシンニング加工で食いつきがよく、作業性UP!衝撃に強い!

用途鉄鋼・ステンレス・スレート・プラスチック・木材等の穴あけ作業に。仕様ドリル本体:チタンコーティング / ドリル先端:シンニング加工(3.0m以上)セット内容2.0、2.5、3.0、3.2、3.5、3.8、4.0、4.2、4.5、5.0内容量1セット(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849210162307
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84921016
2018-04-06
用途: 金属への穴あけなど
佐藤電機電気・ガス・熱供給・水道業

インパクトで使えるのでとっても便利で刃も丈夫そうなのできたいしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする