7枚刃 三角シャンクホールソー

7枚刃 三角シャンクホールソー - 高芝ギムネ製作所7枚刃 三角シャンクホールソー - 高芝ギムネ製作所
(5件のレビュー)

NEW三角シャンクは電気ドリルの3爪シャンクにしっかりフィット!
1:トライアングルシャンク!!(NEW三角シャンク)
2:大きなトルクを受けても滑らず正確な穴あけが可能!

用途木材、コンパネ、合板の穴あけに。材質(ドリル)合金工具鋼寸法(mm)25、32、38、45、50、58、64深さ(mm)50アズワン品番64-3241-85内容量1個
注意
※回転中は手を触れないでください。
※作業中は保護メガネをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
849211382150
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84921138
2023-12-29
用途: 軒樋の穴開け時

パナソニックの軒樋は亜鉛処理スチール芯に硬質塩化ビニル樹脂でコーティングしてあり、ホールソーの刃が耐えられるか心配だったが問題はなかった。
樋を裏返しにし、センタードリルを軸にして、蒲鉾状の表面を一応に浅く滑らせる様に削ると作業が楽だった。
何より安価なのがうれしい。

対象商品 : 84921138
2021-12-31
用途: DIYでの床材等への穴開け

床材への穴が綺麗に開けられました。
25mm径を使って27mm、
32mm径を使って34mmの穴が空きます。
このサイズ感は鋸の仕組みから誤差の範囲かと思います。
予めテストすると良いです。

対象商品 : 84921138
2021-11-23
用途: 壁のインターネット系ぶるの貫通
その他業種

刃が色々あり表側50mmと裏側36mmを使い綺麗に開くことが出来ました。

対象商品 : 84921138
2018-10-14
用途: 雨水貯水タンクのバルブ取付作業時
サービス業

使用の仕方がまづいのか、トルクがかかると円形の刃の部分が緩みます。安かったので仕方ありません。

対象商品 : 84921138
2018-10-26
用途: はつり

非常に使いやすく大変重宝しています。消耗品でもありますので、次回も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする