高芝ギムネ製作所
六角軸 波板職人
1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます
2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利!
3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
用途
ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに!
材質
M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング)
穴あけ能力(mm)
鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
内容量
1本
注意
※充電ドリルは35V以上を使用してください。
※熱処理を施した鋼材には、使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84921147
2133
5.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
84921156
2132
6.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください