EPSON
環境推進純正トナーカートリッジ EPSON LPB3T25
適合機種メーカー
EPSON
適合
LP-S2200/3200/3200PS/3200R/3200Z
色
ブラック
種別
純正品(環境推進)
タイプ
LPB3T25
エコマーク認定
認定
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 132 009
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46811886
LPB3T25V
¥
39,900
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください