曜日別特売

鋏正宗 剪定鋏 A型200

鋏正宗 剪定鋏 A型200 - 吉岡刃物製作所鋏正宗 剪定鋏 A型200 - 吉岡刃物製作所
(3件のレビュー)

【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】
高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。
切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。
柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。
ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!
取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。

用途果樹の枝切り、庭木の剪定。全長(mm)200刃長(mm)72(ネジの中心から)切断能力(mm)生木:15使用目的剪定、枝切り切断対象庭木、果樹アズワン品番64-8284-64内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84935488702
4,800
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途: 剪定
製造業

どなたかも書かれていましたが、女性の力でも使えます。
廉価な商品は、他にもありますが、切れ味がよいので価格も満足です。
持ち手が派手なので、作業中見つけやすい点もいいと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 84935488
2023-02-01
用途: 庭木の剪定時
株式会社アクテア 平塚営業所建設業・工事業

開け閉めがバネなのでスムーズに開けやすく切れ味も良く女性でも使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 84935488
2022-09-01
用途: 剪定作業
運輸・通信業

軽くて丈夫で切れ味も良くとても使いやすい商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする