曜日別特売

替刃式 DINレールカッター(スケール付)

替刃式 DINレールカッター(スケール付) - Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター(スケール付) - Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター(スケール付) - Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター(スケール付) - Mokuba(小山刃物製作所)替刃式 DINレールカッター(スケール付) - Mokuba(小山刃物製作所)

【カット位置が見える! モクバ印 替刃式 DINレールカッター!】
切断力が大幅アップ!(特殊倍力機構) 女性でもかる~く切れる!
コンパクト設計で作業台もスッキリ!!
バリ取り、電源不要。切粉、火花が出ません。
軽量で持ち運びらくらく!

用途DINレールの切断に。幅(mm)100全長(mm)500質量(kg)5高さ(mm)109内容量1台
注意
※本製品はアルミレール専用となっております。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84935612TH-1DINレール: (オムロン)PFP100N、PFP50N、(JAPPY(因幡電機))IXDA、(春日電機)TXDA2、TXDA2AN、(カメダデンキ)DA-14シリーズD-110
オープン
69,980
76,978(税込)
当日出荷
84935628TH-2DINレール: (IDEC)BAA1000、(JAPPY(因幡電機))IODA、IIDB、(春日電機)JXDA・JXDB(短穴)、JXDC・JXDD(短穴)、(カメダデンキ)DA-15シリーズD-115
オープン
73,980
81,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする