スリーボンド
高機能瞬間接着剤 超高はく離強度 中粘度
色
淡黄色透明
使用可能温度範囲
-40~100℃
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
粘度(mPa・s)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938358
TB7737AB
1本(20g)
817-9684
2000
0.02L
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84938367
TB7737AC
1本(50g)
817-9685
2000
0.05L
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84938376
TB7738AB
1本(20g)
817-9686
5000
0.02L
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100