スリーボンド
中強度 嫌気性封着剤 高耐熱・遅硬化・潤滑性
トラスコ品番
783-9901
色
赤
使用可能温度範囲
-40~180℃
粘度(mPa・s)
1700
危険物の類別
非危険物
主なワーク
3次元形状
内容量
1本(250g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938586
TB1360KB
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください