低強度 嫌気性封着剤 潤滑性

低強度 嫌気性封着剤 潤滑性 - スリーボンド
(2件のレビュー)
トラスコ品番817-9670使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)2000危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状内容量1本(50g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84938622TB1386BA
4,100
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84938622
2023-06-20
用途: 自動車整備

物自体は満足ですが、使用期限に余裕がある物を送って欲しいと思います。
こんなの一瓶使うのに何年もかかります。
メーカーは保存状態にもよりますが使用期限過ぎてもすぐにはダメにならないとは言っておりましたがもっと小さい容器で販売してほしいところです。

1が参考にしています
対象商品 : 84938622
2022-02-11
用途: メンテナンス
製造業

日産のサービスマニュアルに記載されているシール剤を使用したかったのでとても満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする