スリーボンド
液状ガスケット
トラスコ品番
817-9655
色
白
使用可能温度範囲
-60~200℃
粘度(Pa・s)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(100g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938683
TB1208AA
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください