スリーボンド
液状ガスケット
トラスコ品番
817-9658
色
灰
使用可能温度範囲
-60~250℃
粘度
ペースト状
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本(130g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84938708
TB1222CJ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください